Ändplanfräsar H 40X20 mm

Art-nr: 181100 40X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
totalhöjd 20 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 841
Typ H
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 20 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 16 mm
Tandantal Z 10
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 181100 40X20
EAN/GTIN 4045197096364

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ H = fin tandning, 20° spiral.

Anmärkning:

Storlekarna 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan bara spärras via längsspåret.
fz för ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×bredd js16 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen