• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

HOLEX Pro INOX M VHM-torusfräs HPC TiSiN

Art-nr: 206344
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
172 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Utomordentliga användningstider i sin klass vid bearbetning av korrosionsbeständiga stål genom innovativ beläggning och geometri. Speciellt för rostfria stål i högkapacitetsområdet, t.ex. Duplex. Optimal spånavskiljningsförmåga genom höga skärhastigheter. Tolerans eggradie R1= ±0,005 mm. Yttermått liknande DIN 6527.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen