{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206344 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046783 |