Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro INOX M HPC TiSiN

Codice art.: 206344
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
19 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Descrizione

Esecuzione:

La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di acciai resistenti alla corrosione grazie all’innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione. In particolare per acciai inossidabili ad alta dinamica, ad es. Duplex. Ottimi risultati di asportazione truciolo grazie a elevate velocità di taglio. Tolleranza: raggio del tagliente R1 = ±0,005 mm. Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Pro INOX"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "HOLEX Pro Famiglia"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello