Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-torusfräs 1/0,25 mm

Art-nr: 206140 1/0,25
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 1,5 mm
Skärradie R1 0,25 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 4 mm
Friställningsdiameter D1 0,95 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
L2 20 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206140 1/0,25

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 900 N/mm²
P
155
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen