{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206345 16/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852205 |