• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubbfräs TPC TiAlN

Art-nr: 205453
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
851 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: NF
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,07×D
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Problemlösare för TPC - bearbetning. Idealisk för automatisk tillverkning när spånansamlingar i maskinen måste förhindras så långt det är möjligt.
Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter i INOX. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av ultrafinkornsubstrat. Antalet skär är avstämt för prestanda och processäkerhet.

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör extra snävt rullade spån som förs bort via platta spånfack. Därmed förblir verktyget extremt kärnstabilt.

Rekommendation:

Används för ett processäkert arbete, särskilt vid fullspår och verktygsfästen med 4 kylkanalhål.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,07 × D för TPC - bearbetning.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen