{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
radie R | 4 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207473 8 | |
EAN/GTIN | 4062406130343 |