{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213200 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783509 |