HM-minifräs 16 mm

Art-nr: 201842 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 18 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftform HB
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201842 16
EAN/GTIN 4045197543660

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Medbringarplan liknande DIN 6535 HB.
Prisförmånligt alternativ.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning:
Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen