{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,91 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,03 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,35 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 209700 3X50 | |
EAN/GTIN | 4045197917614 |