{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,2 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2,7 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 12 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 209700 1,8X12 | |
EAN/GTIN | 4062406187323 |