{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 1,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,02 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202295 1,4 | |
EAN/GTIN | 4062406271312 |