GARANT Master Steel VHM mini glodalo HPC 1,4 mm

Artikl br.: 202295 1,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 1,4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 3 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,02 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,005 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,006 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202295 1,4
EAN / GTIN 4062406271312

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
290
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno kratka oštrica za maksimalnu stabilnost. Duljina drške prema DIN za poboljšanu potporu alata u prihvatu. Time se vijek trajanja alata značajno produljuje.
Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja: Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti, nego ga naknadno oštriti.
Alat za univerzalnu obradu.

Napomena:

Oblik HB isporučiv po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB naručite s br. 202297.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu