{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 75 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 79 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,1 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 357,26 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Tillverkarens nummer | 3106797 |