Aluminiumhörnfräs med hål

Art-nr: 211759
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
42 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

Anmärkning:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör 3,2 Nm.
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
    ⌀ D Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen