Fresa angular de aluminio con taladro, para plaquitas de corte reversibles ZD..

Número de artículo: 211759 40/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 30 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 70 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Fresado circular de taladro ap 9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 3,12 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 27,56 mm
Plaquita de corte adecuada ZDHT 1505
Juego tornillo para plaquita reversible 2198784 (15IP)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 211759 40/3
EAN / GTIN 4062406681777
Número del fabricante 211759 40/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alto rendimiento para velocidades de corte elevadas. Base para plaquitas absolutamente precisa. Extraordinaria rigidez a la torsión mediante el seguro de centrifugación optimizado.

Atención:

Antes de utilizar la plaquita de corte n.° 211776 ALU (r = 5,0 mm) y 211777 ALU (r = 6,0 mm) se deben modificar los asientos de la plaquita de corte del soporte.

Nota:

Par de giro recomendado para la fijación de los tornillos de amarre n.° 219878 4 y219878 5 es de 3,2 Nm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial.
  • El flujo de refrigerante es necesario para el funcionamiento.
  • El flujo de refrigerante es necesario para el funcionamiento.
  • Los cortadores modulares son equipos intercambiables para su uso en fresadoras CNC.
  • Cortadores modulares para mecanizar piezas de plástico o aluminio.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • Utilizar solo conforme al uso previsto.

Descargas y documentos

Productos adecuados