{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300048 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944122 | |
Tillverkarens nummer | 300048 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
83 styck i lager
847,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
613,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |