{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300295 6 | |
EAN/GTIN | 4045197283573 | |
Tillverkarens nummer | 300295 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB, SK 50kort, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 004,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 330,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 299,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
730,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
961,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |