{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | PSC-80 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 308503 20 | |
EAN/GTIN | 4045197703477 | |
Tillverkarens nummer | 308503 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare, PSC-80 kort, Spännhylsa D1: 20mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 757,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
794,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
538,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
781,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | PSC-80 kort | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Hållare norm | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |