{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 ultrakort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300410 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284341 | |
Tillverkarens nummer | 300410 16 |