Verktygshållare för vändskärsb. Form ADB BT 50

Art-nr: 303129
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
30 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
  • Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
  • Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.