{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skaftdiameter D1 | 40 mm | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Produktslag | Fullhålsborrhållare |
Artikelnummer | 303129 40 | |
EAN/GTIN | 4062406105228 |