Borrchuckar Form AD SK 40

Art-nr: 301425
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
126 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 20

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast ≤ 20 µm.
Sandblästrat och slipad.
  • Smalt utförande.
  • Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.
  • Optimala spännkrafter på verktyget.

Leveransinnehåll:

Inklusive Torx®-chucknyckel med T-handtag, för höga spännkrafter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.