{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,5 mm - 13 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | smal | |
utkragningslängd A-mått | 76 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 301425 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 4045197931771 |