{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Skaftbredd b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 25 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319126 25 | |
EAN/GTIN | 4067263238041 |