VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C3 axiální, pravý, Stopka ⌀ d1: 25mm

Artiklové číslo: 319126 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa ZYL0250ZZ15; VKT16160115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 16 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 25 mm
Délka stopky LS 48 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Eco
Označení výrobce GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts
Rozhraní na straně stroje VDI 25
Rozhraní na straně obrobku Vierkant 16
Funkční výška h1 16 mm
Poloha nástroje vpravo
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
d1 25 mm
l1 55 mm
h5 25 mm
b2 33 mm
h6 30 mm
b3 19 mm
Celková délka L 55 mm
Výška celková H1 30 mm
Šířka celkem B1 58 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar C
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 1,1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319126 25
EAN / GTIN 4067263238041
Číslo výrobce 319126 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830 − 273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.