Gänginsats för ER-spänntång secuRgrip utdragssäkring 20 mm

Art-nr: 309426 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 20 mm
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ med utdragssäkring
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309426 20
EAN/GTIN 2050002050129
Tillverkarens nummer 769420000

Benämning

Utförande:

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.
Gänginsats av metall, TiN-belagd.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

  • Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.
  • Längre verktygsanvändningstider.
  • Spänntångens vibrationsdämpande effekt.
  • Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.
  • Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.

Passar till:

ER-spänntång secuRgrip® nr 309422 och 309423.

Anmärkning:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.