Rengöringsboll 60H

Art-nr: 358971 60H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 16 mm
längd L 120 mm
hastighet 100 min-1
tryck 5 - 120 bar
antal utgångar 15 St.
Utförande horisontell
Produktslag Rengöringsboll

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358971 60H
EAN/GTIN 4020772017583
Tillverkarens nummer 17582

Benämning

Utförande:

Passar till spänntångchuckar eller Weldon-fästen (spänndiameter 16 mm). Montering i spindeln på CNC-maskiner. För automatisk rengöring.
Horisontalt utförande.

Fördel:

  • Grundlig invändig rengöring av maskinen.
  • Reducering av rengöringstiden.
  • Arbetsområde 360°.

Funktion:

Genom bollrotationen och spindelrörelsen blir den invändiga rengöringen av en CNC-maskin optimal. Som rengöringsmedel används det kylsmörjmedel som tillförs via spindeln.