Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 12 mm

Art-nr: 307523 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 95 mm
⌀ D2 32 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
justersträcka V 10 mm
gängaM M10×1
passande reducerhylsa 302135; 302140; 302145; 302147
Balluffchiphål Ja
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307523 12
EAN/GTIN 4062406544508

Benämning

Utförande:

  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

  • Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
  • för borrning, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

Anmärkning:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar