Roterande svarvdubb SlimLine 60° / 30°

Art-nr: 320643
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Precisionsutförande med extra styvhet i lagringen.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri tack vare långtidssmörjning.
  • Specialtätning hindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Morsekonskaft, härdat och slipat.
  • Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.
  • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
  • lämpar sig utmärkt för tillverkning av gängor och tandningar.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Fördel:

Avdragarmuttern kan tas av framåt, därmed ingen störande kontur i bearbetningsprocessen.

Användningsdata:

Bearbetning av små och mycket små delar, t.ex. gängbearbetning vid optimal tillgänglighet för planytan.

Leveransinnehåll:

Inklusive avdragarmutter.