{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 30 mm | |
totallängd L | 149 mm | |
effektiv längd B | 68 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 7 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 14 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 24 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 000 kg | |
Utförande | med avdragarmutter | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320643 3 | |
EAN/GTIN | 4062406127275 |