{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minsta ⌀ d | 16 mm | |
huvud med förkortad längd L1 | 78 mm | |
huvudets längd L | 100 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 330 kg | |
Konvinkel a. | 60 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321360 64/4 | |
EAN/GTIN | 4045197880796 |