Roterande precisionssvarvdubb med förlängd roterande dubb 86/5

Art-nr: 321360 86/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta ⌀ d 19 mm
huvud med förkortad längd L1 93,5 mm
huvudets längd L 121,5 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 3 200 min-1
för arbetsstycksvikt 550 kg
Konvinkel a. 60 grad
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 321360 86/5
EAN/GTIN 4045197882417

Benämning

Utförande:

  • Verktyget är helt härdat och slipat.
  • Lageranordning för höga axialkrafter.
  • Underhållsfri kontinuerlig smörjning.
  • Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

  • Kombiverktyg för standardcentrering och rörbearbetning.
  • Perfekt universalspets för universalanvändning på manuella och CNC-maskiner.
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
    Största ⌀/morsekona Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen