{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | 6 | |
minsta ⌀ | 50 mm | |
huvudets längd L | 112 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt på D | 2 800 kg | |
för arbetsstycksvikt på D1 | 2 000 kg | |
Konvinkel a. | 75 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 323000 150/6 | |
EAN/GTIN | 4045197774804 |