Medlöpande centreringskon, trubbig 125/4

Art-nr: 323000 125/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 4
minsta ⌀ 50 mm
huvudets längd L 91 mm
maximalt radiellt kast 0,007 mm
maximalt varvtal: 3 000 min-1
för arbetsstycksvikt på D 800 kg
för arbetsstycksvikt på D1 500 kg
Konvinkel a. 75 grad
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323000 125/4
EAN/GTIN 4045197774767

Benämning

Utförande:

  • Spetsen är trubbig.
  • Särskilt kraftig konstruktion med överdimensionerade, kraftiga lager.
  • Lagren är försedda med ett specialsmörjmedel och kräver inget underhåll.
  • Centreringskonan och det konade skaftet är av högkvalitativt material, helt härdade och finslipade.

 

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För bearbetning av ihåliga delar, rör etc. Särskilt lämpliga för grovbearbetning där hög noggrannhet samtidigt krävs.
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
    Största ⌀/morsekona Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen