{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Bredd a | 11,7 mm | |
Bredd e | 18 mm | |
Höjd k | 7 mm | |
Längd | 18 mm | |
gänga | M8 | |
Klackhöjd | 14 mm | |
Nominellt mått T-spår | 12 mm | |
med gänga | Ja | |
Material | Seghärdat stål | |
Hållfasthetsklass | 10 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 370520 12 | |
EAN/GTIN | 4020772140304 | |
Tillverkarens nummer | 140301 |