{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Xtric | |
spännkraft upp till max | 16 kN | |
vikt | 2,215 kg | |
L | 96 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
höjd H | 35 mm | |
Spännvidd S1 | 0 mm - 22 mm | |
Spännvidd S2 | 49 mm - 65 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
maximalt vridmoment | 40 Nm | |
Nyckelvidder | 7 mm; 3 mm | |
Stickmått undersida | 52 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Xtric 50 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363000 50XSE | |
EAN/GTIN | 4067263161035 | |
Tillverkarens nummer | 363000 50XSE |