Överback standard, För typ: 50

Art-nr.: 363010 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 50 mm
backhöjd h 24 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 11 mm
backlängd l 40 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,22 kg
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363010 50
EAN/GTIN 4062406355555
Tillverkarens nummer 363010 50

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen