ZeroClamp Konsol med c/c 200 12814

Art-nr: 360031 12814
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Typ 12814
spännelement-⌀ 120 mm
Konstruktionshöjd H 100 mm
antal spännbultar 2
Produktslag Konsol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360031 12814
EAN/GTIN 4045197416063

Benämning

Utförande:

Med 2 fastspänningsskålar.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Passar till:

För basplattor med stickmått 200.

Leveransinnehåll:

Inklusive anslutningskoppling och dragtapp nr 360025 storlek 18M16.

Specialtillbehör:

Snabbkoppling nr 360019 storlek10241 / 10003.

Anmärkning:

Konsoler med fastspänningsmodul-⌀ 138 mm kan också levereras med självlåsande fastspänningsmoduler på förfrågan!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen