Console avec entraxe 200 ZeroClamp 12814

Réf.: 360031 12814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 12814
⌀ plot de serrage 120 mm
Hauteur montage H 100 mm
Nombre de boulons 2
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360031 12814
EAN / GTIN 4045197416063

Description

Exécution:

Avec 2 plots de serrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Adapté(s) pour:

Pour plaques de base avec entraxe 200.

Livraison:

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

Accessoire(s):

Raccords rapides 360019 réf. 10241 et 10003.

Remarque(s):

Consoles avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier