• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Snabbväxelchuckar för gängtappar M3-12

Art-nr: 334663 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M3 − M12
fäste BT 40
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
längdkompensering tryck 7,5 mm
längdkompensering drag 7,5 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Invändig diameter D1 19 mm
utkragningslängd A-mått 68 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334663 M3-12
EAN/GTIN 4045197954411

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14 − M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.