• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Gängskärningschuck, ER-Synchro 25

Art-nr: 338190 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
158 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Form: AD

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M6 – M20
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Invändig ja, med max. 50 bar
längdkompensering tryck 0,5 mm
längdkompensering drag 0,5 mm
Utvändig-⌀ D 45 mm
Invändig diameter D1 42 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Form AD
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338190 25
EAN/GTIN 4062406511074

Benämning

Utförande:

  • Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
  • Invändig kylvätsketillförsel upp till 50 bar.
  • Förlängd användningstid för gängtappen /-formaren.

Användningsdata:

  • I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.
  • För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
  • För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspänntänger nr 309399 och 309447.
Dragtapp nr 308600308806.

Anmärkning:

Avfetta inte synkron-gängchucken.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör