Ändborste Ståltråd 0,30 mm 10X20

Art-nr: 574550 10X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 187 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 12 mm
totallängd L 67 mm
Tving-⌀ D2 10 mm
Tvinglängd L2 20 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Ändborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574550 10X20
EAN/GTIN 4067263935056

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

I raka slipmaskiner, böjbara axlar och handborrar. För rengöring och avgradning svåråtkomliga områden.