Slipskiva 984F 80

Art-nr: 554005 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    27,91  SEK / st.
  • Från 50st.
    23,26  SEK / st.
på begäran
I lager
14 451 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag kantstabila underlägg
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning 984F
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554005 80
EAN/GTIN 30051141277173
Tillverkarens nummer 7100001473

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar