• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipband normalkorund (A) KK711X 40

Art-nr: 558110 40
(SEK 58,73 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    117,46  SEK / st.
    (SEK 58,73 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    97,92  SEK / st.
    (SEK 48,96 / 1 Metre)
på begäran
I lager
55 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK711X
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558110 40
EAN/GTIN 4018875086865
Tillverkarens nummer 708686

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
Robust X-väv för stor materialavverkning med stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.