• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipstift hårdhet J grov ZY0816

Art-nr: 551790 ZY0816
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    31,52  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 16 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551790 ZY0816
EAN/GTIN 4007220898475
Tillverkarens nummer 4007220898475

Benämning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
Slipstift med blandkorn (AW-CER) i hårdhet J. Mjukt bunden kombination av vit ädelkorund och keramisk, mikrokristallin sinterkorund med hög självskärpande effekt för konstant hög avverkningseffekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).
grovt, korn 46.

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar samt härdat stål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen