Hålsåg bimetall 76 mm

Art-nr: 589030 76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • Tänder per tum: 4,5 / 5,5

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 4,5 / 5,5
diameter 76 mm
rekommenderat varvtal stål 115 min-1
rekommenderat varvtal INOX 55 min-1
rekommenderat varvtal aluminium 170 min-1
Produktslag Hålsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589030 76
EAN/GTIN 082472300482
Tillverkarens nummer 3004848L

Benämning

Utförande:

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarhål (från ⌀ 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.
  • Variabel tanddelning 4,5/5,5 tänder per tum med förstärkta tänder (Tough Teeth).
  • Maximalt skärdjup för alla storlekar
    40 mm.
  • Optimerad beläggning ger mindre värmeutveckling.
  • SPEED SLOT® − snabb borttagning av borrkärnan tack vare stegformade spår.

Användningsdata:

För stationära borrmaskiner, svarvar eller eldrivna handborrmaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, rostfritt stål, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).
Mycket lämpliga även för tunn karosseriplåt.

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

Anmärkning:

Fästaxlar och hålsågar är kompatibla med alla kommersiellt tillgängliga bimetallhålsågar, men inte Bosch-SDS.
För borrkronor för sten se nr 788000.
För hårdmetall-hålskärare för stål se nr 118400, 118500, 119000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen