{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slipmedel | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | A36S-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 2 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 6 mm - 10 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563320 230 | |
EAN/GTIN | 5902658654633 | |
Tillverkarens nummer | 7100136990 |