• Ovaj proizvod se ukida i uskoro više nije dio našeg asortimana.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna ploča CUBITRON™ II TANKA 230 mm

Artikl br.: 563320 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    23,79 € / Piece
  • od 25 Piece
    19,82 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija A36S-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 230 mm
Širina vodilice 2 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 6 mm - 10 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 6.600 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563320 230
EAN / GTIN 5902658654633
Broj proizvođača 7100136990

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno visoka učinkovitost rezanja i vijek trajanja zahvaljujući precizno oblikovanom keramičkom zrnu u proizvodima Cubitron™ II.
Dugi vijek trajanja s jednostavnim rukovanjem radi jako mekanog reza koji zahtijeva nizak utrošak energije.

Upotreba:

Za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.
Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A36S-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu